Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11048479
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1789-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
pic-prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...5.5 V, Anzahl I/Os: 35, Anzahl Timer: 2 x 8-bit, 1 x 16-bit, Busbreite: 8 Bit, Bustyp: I²C/SPI-Bus, Extras: EUSART, Gehäuse: TQFP-44, ADC Auflösung: 12 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 28 kB, SRAM: 2048 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
37 mm
Tiefe:
54 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,35*
€ 2,82*
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-2
ab € 946,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG