Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit PDIP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11048472
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1787-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...5.5 V, Anzahl I/Os: 35, Anzahl Timer: 2 x 8-bit, Busbreite: 8 Bit, Bustyp: I²C/SPI-Bus, Gehäuse: PDIP-40, ADC Auflösung: 12 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 14 kB, SRAM: 1024 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
52 mm
Ursprungsland:
TH
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 2,72*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,80*
€ 2,81*
1
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,56*
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 236,88*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 228,56*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC (USB DONGLE LICE
ab € 170,61*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 745,16*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,30*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 88,02*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 759,19*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,50*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 65,79*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 418,31*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 42,04*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-1
ab € 469,38*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.084,38*
Zubehör
NINIGI
GOLD-40P-SMD
ab € 0,98*
Zubehör
NINIGI
ICVT 40P
ab € 0,0552*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG