Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11048461
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12LF1552-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...3.6 V, Anzahl I/Os: 5, Anzahl Timer: 1 x 8-bit, Busbreite: 8 Bit, Bustyp: I²C/SPI-Bus, Gehäuse: PDIP-8, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 3.5 kByte, RAM: 256 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: SRAM, 8 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 0,88*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,76*
€ 0,98*
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,23*
1
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,46*
Zubehör
Microchip Technology
AC163020
ab € 39,38*
Zubehör
Microchip Technology
DM163029
ab € 109,29*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 103,73*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 171,72*
Zubehör
Microchip Technology
MCP1630DM-LED2
ab € 29,00*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,25*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,62*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 783,31*
Zubehör
Microchip Technology
DM163045
ab € 116,01*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,225*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01128*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,081*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG