Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EEPROM UNI/O 256 x 8 Bit SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11048443
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11AA02E64T-I/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Bustyp: UNI/O, Gehäuse: SOT-23, Organisation: 256 x 8 Bit, Verpackung: Band und Rolle, Speichergrösse: 2 kbit, Standbystrom: 1 µA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Speicher-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG