Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drossel, axial 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11048372
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     BEAD/8-210P-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Drossel, axial, Abmessungen ø x L: 3.6 x 5.5 mm, Temperaturbereich: -55...+85 °C, IEC-Klimakategorie: 55/85/4, Trägermaterial: Ferrit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.400 kg
Nettogewicht:
0.400 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
62 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Drosseln, HF-Drosseln, Induktivitäten, UKW-Drosseln, Miniatur-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1151*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2699*
€ 0,3212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1151*
€ 0,137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG