Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 22 uH 0.9 A ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11048346
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1616FPS-220M-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 4.2 x 4.2 x 1.8 mm, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 1616, Schirmung: geschirmt, Toleranz: ±20%, Trägermaterial: Ferrit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: SMD-Zweifachdrossel, Induktivitäten SMD, HF-Drosseln SMD, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2964*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2964*
€ 0,35272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG