Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 100 uH 80 mA ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11048330
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1206F-101K-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 4 x 2.5 x 1.6 mm, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 1206, IEC-Klimakategorie: 55/85/4, Toleranz: ±10%, Trägermaterial: Ferrit, Eigen-Resonanzfrequenz: 13 MHz, Gütefaktor Q min.: 18, Messfrequenz fL: 2.5 MHz, Messfrequenz fQ: 2.5 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, SMD-Zweifachdrossel, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter, HF-Drosseln SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3809*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4899*
€ 0,58298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3809*
€ 0,45327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG