Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität radial 100 uH 0.9 A ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11048262
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-101K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
entstördrossel
Induktivität radial, Abmessungen ø x L: 8.3 x 10 mm, Temperaturbereich: -55...+85 °C, IEC-Klimakategorie: 55/85/4, Raster: 5 mm, Toleranz: ±10%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
23 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten, Entstördrosseln, Zweifachdrosseln, Ringkerndrosseln, Netzfilter-Drosseln
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,54*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,4287*
€ 0,5475*
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4931*
€ 0,58679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4287*
€ 0,51015
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG