Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromtastkopf, 5 mA ... 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11048254
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TCP305A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Stromtastkopf, Typ=TCP305A, Kabellänge=1.5 m, Geeignet für=Tektronix TCPA300 Current Probe Amplifier, Seitenanschluss Fühler=Stromzange, Seitenanschluss Messgerät=BNC-Steckverbinder, Sicherheitskategorie=CAT II 150 V CAT II 300 V, Strommessbereich=5 mA ... 50 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
88 mm
Tiefe:
365 mm
Bruttogewicht:
1080 g
Breite:
322 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.302,35*
€ 2.464,68*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 2.377,58*
€ 2.464,69*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.423,88*
€ 2.514,42*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.542,78*
€ 2.653,86*
Frei Haus
ab € 2.672,36*
€ 2.851,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.464,69*
€ 2.932,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.449,39*
€ 2.914,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.402,28*
€ 2.858,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.378,00*
€ 2.829,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.377,58*
€ 2.829,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
TBS1052C
ab € 445,39*
Sonstiges
Tektronix
TBS1072C
ab € 721,12*
Sonstiges
Tektronix
TBS1102C
ab € 978,83*
Sonstiges
Tektronix
TBS1202C
ab € 1.575,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.