Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter für DIN-Schiene 10 A 3 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter für DIN-Schiene 10 A 3 B
Artikel-Nr.:
     115-11047900
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     407559
EAN/GTIN:
     3245064075596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter b10a
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter für DIN-Schiene, Bemessungsbetriebsspannung: 400 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 3…5 x In, Auslösecharakteristik: B, Kurzschlussschaltvermögen: 6 kA @ 400 V, Polzahl: 3
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.464 kg
Nettogewicht:
0.464 kg
Höhe:
77 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
98 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3p, Schutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG