Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter für DIN-Schiene 16 A 3-polig type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11047891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     409254
EAN/GTIN:
     3245064092548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
16a leitungsschutzschalter 3 polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter für DIN-Schiene, Bemessungsbetriebsspannung: 400 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA @ 400 V, Polzahl: 3-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.431 kg
Nettogewicht:
0.431 kg
Höhe:
53 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
94 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 16a, Schutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,25*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
406262
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG