Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter für DIN-Schiene 10 A 3-polig type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11047890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     409252
EAN/GTIN:
     3245064092524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 3polig 10a
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter für DIN-Schiene, Bemessungsbetriebsspannung: 400 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA @ 400 V, Polzahl: 3-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.423 kg
Nettogewicht:
0.423 kg
Höhe:
53 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
94 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3p, Schutzschalter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 41,70*
€ 53,82*
€ 3,50*
ab € 62,48*
€ 67,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
406262
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG