Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter für DIN-Schiene 6 A 1 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter für DIN-Schiene 6 A 1 C
Artikel-Nr.:
     115-11047878
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     409111
EAN/GTIN:
     3245064091114
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter c6a 1polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter für DIN-Schiene, Bemessungsbetriebsspannung: 400 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA @ 400 V, Polzahl: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.142 kg
Nettogewicht:
0.142 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
99 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 6a, Schutzschalter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,28*
€ 30,12*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 32,30*
€ 36,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG