Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter für DIN-Schiene 1 A 1 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11047875
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     409107
EAN/GTIN:
     3245064091077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter c1a
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter für DIN-Schiene, Bemessungsbetriebsspannung: 400 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA @ 400 V, Polzahl: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.147 kg
Nettogewicht:
0.147 kg
Höhe:
24 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, Schutzschalter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,58*
€ 27,09*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 29,46*
€ 33,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG