Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laborkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11047847
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1370-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Laborkarten
Prüfungsplatine
adapter für programmiergeräte
Laborkarte, Abmessungen L x B: 22 x 117.5 mm, Plattendicke: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
118 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 5,37*
€ 6,49*
5
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 15,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0056104699
ab € 73,02*
Zubehör
Weller Tools
T0056103699
ab € 64,46*
Zubehör
Donau
LZA1
ab € 3,11*
Zubehör
Stannol
540000
ab € 32,32*
Zubehör
Stannol
540001
ab € 22,71*
Zubehör
Stannol
631272
ab € 20,50*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-0.7/1.0
ab € 30,02*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU1000
ab € 41,49*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU0250
ab € 14,05*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU0500
ab € 24,76*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.5/0.25
ab € 7,25*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.5/1.0
ab € 27,22*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.0/0.25
ab € 7,46*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.0/1.0
ab € 30,86*
Zubehör
GOSLAR
FL3210CU0250
ab € 12,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG