Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laborkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047845
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1350-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Laborkarten
Leiterplatten
Platine
Laborkarte Abmessungen L x B: 19 x 105 mm Plattendicke: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0.004 kg
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard, Laborkarte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 14,06*
€ 15,57*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 19,77*
€ 23,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG