Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke, Laser-Reflexionslichtschranken, 0...4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047731
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-L291-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Reflexions-Lichtschranke Abmessungen L x B x H: 18 x 8 x 12 mm Betriebstemperatur: -10...+55 °C Schaltabstand: 0...4 m Anschluss: Kabel 2 m Ausgang: PNP Lichtart: Laser, rot Sensorart: Laser-Reflexionslichtschranken Betriebsspannung: 12...24 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
0.060 kg
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
0.060 kg
Breite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtschranke panasonic, reflexlichtschranke, Reflexions-Lichtschranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,72*
€ 184,01*
Lager 115
Frei Haus
ab € 177,08*
€ 184,03*
€ 7,90*
ab € 202,89*
€ 218,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.