Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 62 Ω 50 W ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11047488
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP851 62R J 100PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Leistungswiderstand, Resistance technical notation: 62R, Temperaturbereich: -65...+150 °C, Bauform: TO-220, Widerstand: 62 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Vier-Leiterwiderstände, Dickfilmwiderstände, Präzisions-Leistungswiderstände, Leistungswiderstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG