Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 51.1 Ω 0.25 W ± 0.1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11047133
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA0207 51R1 B 15PPM TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstände
Präzisionswiderstände
Widerstand, Resistance technical notation: 51R1, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Abmessungen in mm: ø2.3 x 6.3 mm, Bauform: Axial, Nennspannung: 250 V, Widerstand: 51.1 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG