Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohlemassewiderstand 56 kΩ ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11047122
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC050 56K J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohlemassewiderstand
Kohle-Widerstand, Abmessungen Drahtanschlüsse ø x L: 0.7 x 28 mm, Abmessungen Körper ø x L: 3.6 x 9.5 mm, Resistance technical notation: 56K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Widerstandstyp: Kohlemassewiderstand, Nennspannung: 350 V, Widerstand: 56 kΩ
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Kohleschicht-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG