Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohlenstoffwiderstände 1.2 kOhm 0.5 W ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047105
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC050 1K2 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohlemassewiderstand 0,5w
kohlemassewiderstand
Kohlenstoffwiderstände Abmessungen Drahtanschlüsse ø x L: 0.7 x 28 mm Abmessungen Körper ø x L: 3.6 x 9.5 mm Resistance technical notation: 1K2 Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Widerstandstyp: Kohlemassewiderstand Nennleistung: 500 mW Nennspannung: 350 V Widerstand: 1.2 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kohlenstoffwiderstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.