Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohlenstoffwiderstände 10 kOhm 0.25 W ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047079
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC025 10K J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohlemassewiderstand
Kohlenstoffwiderstände Abmessungen Drahtanschlüsse ø x L: 0.6 x 30 mm Abmessungen Körper ø x L: 2.4 x 6.3 mm Resistance technical notation: 10K Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Widerstandstyp: Kohlemassewiderstand Nennleistung: 250 mW Nennspannung: 250 V Widerstand: 10 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kohlenstoffwiderstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.