Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohlenstoffwiderstände 1.2 kOhm 0.25 W ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047067
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC025 1K2 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohlemassewiderstand
Kohlenstoffwiderstände Abmessungen Drahtanschlüsse ø x L: 0.6 x 30 mm Abmessungen Körper ø x L: 2.4 x 6.3 mm Resistance technical notation: 1K2 Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Widerstandstyp: Kohlemassewiderstand Nennspannung: 250 V Power Rating: 250 mW Widerstand: 1.2 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kohlenstoffwiderstände
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,37*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 36,42*
€ 40,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.