Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohlenstoffwiderstände 100 Ohm 0.25 W ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047057
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC025 100R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohlemassewiderstand
Kohlenstoffwiderstände Abmessungen Drahtanschlüsse ø x L: 0.6 x 30 mm Abmessungen Körper ø x L: 2.4 x 6.3 mm Resistance technical notation: 100R Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Widerstandstyp: Kohlemassewiderstand Nennleistung: 250 mW Nennspannung: 250 V Widerstand: 100 Ohm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kohlenstoffwiderstände
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,29*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,2215*
€ 0,3255*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3255*
€ 0,38735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.