| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11046426 Herst.-Nr.: K12030D EAN/GTIN: 5013969900125 |
| |
|
| | |
| Vorhängeschloss, Typ=K12030D, Breite=30 mm, Bügelabstand=18 mm, Bügelbreite=15 mm, Bügeldurchmesser=5 mm, Bügelhöhe=23 mm, Höhe=54 mm, Pins=4, Tiefe=13 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Messing, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Messing |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,27* | € 9,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,95* | € 9,21* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,80* | € 9,28* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,90* | € 11,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|