Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11046419 Herst.-Nr.: T4760 EAN/GTIN: 5013969713916 |
| | |
|
| | |
| Flexible Screwdriver Handle with Bit Holder, Typ=T4760, Gesamtlänge=310 mm, Gewicht=167 g, Grösse Sechskantkopf metrisch=6 mm, Screwdriver Handle=3-Component, Grösse Sechskantkopf zöllig=1/4" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, bit-halter magnetisch, bit halter, c.k bithalter, Flexibler Schraubendrehergriff mit Bithalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,70* | € 14,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,74* | € 14,26* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,99* | € 16,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,18* | € 18,60* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,03* | € 20,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|