Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme, Grün/gelb, 1kV, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11045106
Herst.-Nr.:
     AK 2 B 2540 I GELB/GRÜN YELLO
EAN/GTIN:
     4250260216925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
Krokodilklemme, Typ=AK 2 B 2540 I GELB/GRÜN YELLO, Alternative (Alias)=972 405-188, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=32 A, Zangenöffnung max.=30 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Grün/gelb, Isoliermaterial=Polypropylen, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,41*
€ 5,38*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,62*
€ 7,80*
Lager 115
23
1
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 8,57*
2 Tage
180
1
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,03*
1
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063100
ab € 3,70*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930308100
ab € 3,17*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,56*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,78*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 21,97*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
933003001
ab € 43,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.