Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Stecker, Grün, Vernickelt, 30V, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11044662
Herst.-Nr.:
     SLS 200 GRÜN / GREEN
EAN/GTIN:
     4250260216413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Schuko-Stecker
Schutzkontakt-Stecker, Typ=SLS 200 GRÜN / GREEN, Alternative (Alias)=932 153-104, Gesamtlänge=65 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=30 A, Anschlussart=Schraube, Farbe Bananenstecker & -buchse=Grün, Isoliermaterial=Polypropylen, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Serien=SLS 200 Series
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,36*
€ 5,12*
1
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,39*
1 Tag
66
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,40*
Lager 115
71
1
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,85*
1 Tag
286
1
€ 14,99*
ab € 5,35*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973646100
ab € 6,81*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,27*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.