Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Stecker, Gelb, Vernickelt, 30V, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11044661
Herst.-Nr.:
     SLS 200 GELB / YELLOW
EAN/GTIN:
     4250260216406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Schuko-Stecker
Schutzkontakt-Stecker, Typ=SLS 200 GELB / YELLOW, Alternative (Alias)=932 153-103, Gesamtlänge=65 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=30 A, Anschlussart=Schraube, Farbe Bananenstecker & -buchse=Gelb, Isoliermaterial=Polypropylen, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Serien=SLS 200 Series
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,37*
€ 6,39*
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,22*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,39*
Lager 115
154
€ 5,95*
ab € 5,13*
€ 7,83*
1 Tag
525
€ 14,99*
ab € 5,58*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973646100
ab € 7,24*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,38*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.