Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD Ringkabelschuh 11mm 250°C Pt100 ETP-RT-PT Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11044551
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     ETP-RT-4-24-PT100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
SMD Ringkabelschuh, Typ=ETP-RT-4-24-PT100B, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=240 mm, Länge Fühler=11 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=250 °C, Temperaturmessbereich min.=-40 °C, Art der Ausgabe Thermometer=Pt100, Gehäusematerial=Kupfer, Typ=Sensor für SMT-Ringkabelschuh, Serien=ETP-RT-PT Series
Weitere Suchbegriffe: SMD Ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.