Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET N, 40 V 404 A 366 W TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044525
Hersteller:
     IR
Herst.-Nr.:
     IRFP7430PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet ir
mosfet
MOSFET, Betriebstemperatur: -55...+175 °C, Ansteuerung: Standard, Gehäusetyp: TO-247AC, Polarität: N, Verlustleistung: 366 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
34 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: FETs, Leistungs-, Transistoren, Feldeffekt-, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG