Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET N, 40 V 409 A 375 W TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044519
Hersteller:
     IR
Herst.-Nr.:
     IRFB7430PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet ir
mosfet
MOSFET, Betriebstemperatur: -55...+175 °C, Ansteuerung: logic level, Gehäusetyp: TO-220AB, Polarität: N, Verlustleistung: 375 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
34 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: MOSFETs, FETs, Leistungs-, Transistoren, Feldeffekt-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG