Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR Fototransistor Top View/PLCC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044379
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     PT67-21B/C14/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
IR Fototransistor, Fotostrom: 0.016 mA, Gehäuse: Top View/PLCC-2, Gehäusefarbe: schwarz/weiss, Kollektor-Emitter Spannung: 30 V, Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 940 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Fototransistoren, IR, Infrarot-Fototransistoren, IR Fototransistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4106*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6672*
€ 0,79397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4969*
€ 0,59131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4106*
€ 0,48861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG