Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR Fototransistor 5 mm (T1¾)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044377
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     PT334-6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
IR Fototransistor, Fotostrom: 2 mA, Gehäuse: 5 mm (T1¾), Gehäusefarbe: schwarz, Kollektor-Emitter Spannung: 30 V, Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 940 nm
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
37 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Fototransistoren, IR, Infrarot-Fototransistoren, IR Fototransistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3393*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4933*
€ 0,58703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4069*
€ 0,48421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG