Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR Fototransistor Top View/SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044373
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     PT19-21B/L41/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
IR Fototransistor, Fotostrom: 0.6 mA, Gehäuse: Top View/SMD, Gehäusefarbe: schwarz, Kollektor-Emitter Spannung: 30 V, Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 940 nm
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Fototransistoren, IR, Infrarot-Fototransistoren, IR Fototransistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2826*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5037*
€ 0,5994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3338*
€ 0,39722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG