Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR Fotodiode 940 nm Seitenansicht/THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044366
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     PD638B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
IR Fotodiode, Fotostrom: 18 µA, Gehäuse: Seitenansicht/THD, Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 940 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto-diode, IR Fotodioden, Fotodioden, IR, Infrarot-Fotodioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,764*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,142*
€ 1,35898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,993*
€ 1,18167
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG