Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR Fotodiode 940 nm 5 mm (T1¾)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044362
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     PD333-3C/H0/L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
IR Fotodiode, Fotostrom: 40 µA, Gehäuse: 5 mm (T1¾), Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 940 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
36 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto-diode, IR Fotodioden, Fotodioden, IR, Infrarot-Fotodioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5116*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7476*
€ 0,88964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6623*
€ 0,78814
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5116*
€ 0,6088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG