Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflexkoppler THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044351
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ITR20002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Reflexkoppler, Abmessungen L x B x H: 12.8 x 5.5 x 9.3 mm, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Tastweite: 7 mm, Gehäuse: THD, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 35 V, Emittersperrspannung: 5 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
14 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Reflexkoppler, Lichtschranken, Reflex-, Koppler, Reflex-, Reflexlichtschranken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6356*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7673*
€ 0,91309
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6356*
€ 0,75636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG