Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexkoppler 30 V THD 940 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11044350
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ITR20001/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexkoppler
Reflexkoppler, Typ=ITR20001/T, Abfallzeit max.=25 µs, Anstiegszeit max.=25 µs, Dunkelstrom max.=100 nA, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=5 V, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=30 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=-999, Leistungsverteilung (PV) max.=75 mW, Spitzenwellenlänge=940 nm, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Art der Montage=THD, Sensor-Ausgang=Fototransistor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,761*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,1506*
€ 1,36921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9023*
€ 1,07374
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.