Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR LED 940 nm Bottomview


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044346
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     IR91-21C/TR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Diode
IR Emitter
IR-Led
infrarot-diode
IR LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Gehäuse: Bottomview, Lichtfarbe: infrarot, Technologie: GaAlAs, Peak-Wellenlänge: 940 nm
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: IR LEDs, IR Leuchtdioden, LED, IR-, Leuchtdioden, IR-, Infrarot-LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2949*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5451*
€ 0,64867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG