Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR LED 940 nm Top View/PLCC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044343
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     IR67-21C/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Diode
IR Emitter
IR-Led
SMD-LED
IR LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Gehäuse: Top View/PLCC-2, Lichtfarbe: infrarot, Technologie: GaAlAs, Peak-Wellenlänge: 940 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode, Leuchtdioden, IR-, IR Leuchtdioden, Infrarot-LEDs, LED, IR-, IR LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2862*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5757*
€ 0,68508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4196*
€ 0,49932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG