Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR LED 850 nm Top View


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044329
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     HIR42-21C/L290/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Diode
IR Emitter
IR-Led
ir-led 850nm
IR LED, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Gehäuse: Top View, Lichtfarbe: infrarot, Technologie: GaAlAs, Peak-Wellenlänge: 850 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode, Leuchtdioden, IR-, IR Leuchtdioden, Infrarot-LEDs, LED, IR-, IR LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG