Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbsensor, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044318
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     CLS15-22C/L213R/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensor
Farbsensor, rot, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 0.5...1.3 V, Gehäuse: SMD, Sensitive Fläche je Farbe: 1.8 mm²
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Farb-, Farbsensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,809*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG