Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umgebungslicht-Sensor 630 nm 15...150 uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044313
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ALS-PT204-6C/L177
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umgebungslichtsensor
umgebungslichtsensor
Umgebungslicht-Sensor, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Gehäuse: Top View, Wellenlänge der grössten Empfindlichkeit: 630 nm
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
36 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Umgebungslichtsensoren, Sensoren, Umgebungslicht-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,565*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG