Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umgebungslicht-Sensor 630 nm 15 uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11044311
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ALS-PT17-51C/L177/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umgebungslichtsensor
umgebungslichtsensor
Umgebungslicht-Sensor, Abmessungen H x B x T: 0.8 x 1.25 x 2 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Gehäuse: Top View, Wellenlänge der grössten Empfindlichkeit: 630 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Umgebungslichtsensoren, Sensoren, Umgebungslicht-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5927*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,837*
€ 0,99603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5927*
€ 0,70531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG