| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11044012 Herst.-Nr.: P2695 EAN/GTIN: 4250569400544 |
| | |
|
| | |
| Isolationstester, Typ=P2695, Alternative (Alias)=PeakTech 2695, Isolationswiderstand max.=4 GΩ, Isolationswiderstand min.=4 GΩ, Kurzschlussstrom=1 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Tester Case Batteries Test Leads Operating Instructions, Messfunktionen=Continuity AC/DC Voltage, Schutzart=IP40, Tester Typ=Isolationstester, Weitere Messbereiche=Wechselspannung: 750 V Gleichspannung: 1000 V, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±2 %, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 80 mm | Tiefe: | 305 mm | Bruttogewicht: | 1528 g | Breite: | 235 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030337000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,95* | € 185,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 152,43* | € 185,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 148,14* | € 188,02* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,34* | € 188,85* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 162,65* | € 198,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|