Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 4.5...5.5 VDC 5 VDC > 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11043675
Hersteller:
     Delta-Electronics
Herst.-Nr.:
     PI01S0505A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Abmessungen L x B x H: 22 x 7.5 x 12.5 mm, Ausgangsspannung 1: 5 VDC, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Eingangsspannung: 4.5...5.5 VDC, MTBF: 2'000'000 h, Regelabweichung Last: 10, Regelabweichung Versorgung: 1.5%, Restwelligkeit: 100 mV p-p, Anschluss: THD, Ausgänge: 1, Leistung: 1 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
21 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Konverter, DC/DC, DC/DC-Wandler, Stromversorgungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG