Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 10.8 V...13.2 V 5 V 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11043643
Hersteller:
     Delta Design
Herst.-Nr.:
     PE01S1205A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler Abmessungen L x B x H: 19.5 x 6.1 x 10.2 mm Ausgangsspannung 1: 5 VDC Ausgangsstrom 1: 200 mA Betriebstemperatur: -40...+85 °C Eingangsspannung: 10.8...13.2 VDC MTBF: 200'000 h Regelabweichung Last: 5% Regelabweichung Versorgung: 1.05% Anschluss: THD Kurzschlussfestigkeit: dauernd Leistung: 1 W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.