Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EMI-Filter 7 A ,75 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11043506
Hersteller:
     Delta-Electronics
Herst.-Nr.:
     FL75L07 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Störschutzfilter
Netz-Entstörfilter
Netz-Durchführfilter
EMV-Filter
EMI-Filter, Abmessungen L x B x H: 25.4 x 25.4 x 12 mm, Temperaturbereich: -40...+100 °C, IEC-Klimakategorie: -, Nennspannung: 75 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Entstörfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG