Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckgussgehäuse 1550 222x146x105.1mm Aluminium, Druckguss Aluminium IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11043148
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Druckgussgehäuse, Typ=1550H, Aussenmass Breite=146 mm, Aussenmass Höhe=105.1 mm, Außenlänge=222 mm, Innenlänge=212.84 mm, Innenmass Breite=136.84 mm, Innenmass Höhe=101.1 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=124.84 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=206 mm, Gehäusefarbe=Aluminium, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Gehäusetyp=-999, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serie=1550
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
100 mm
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
815 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Druckgussgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,08*
€ 23,05*
€ 6,90*
ab € 16,45*
€ 23,06*
€ 8,95*
ab € 16,67*
€ 23,90*
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 31,40*
Lager 115
46
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 35,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1550MS100
ab € 13,64*
Zubehör
Hammond
1550MS50T
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.